Schneider - IP30 takaró keret W=400 SX067226 - LVS08574
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 400 mm
Magasság - 2000 mm
Anyag - egyéb
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3606481878854
Sonepar cikkszám
SX067226
Gyártói cikkszám
LVS08574
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08574
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
400 mm
Magasság:
2000 mm
Anyag:
egyéb
Szín:
fehér
RAL-szám:
9003
IP30 takaró keret W=400