Schneider - IP30 takaró keret, W=800mm SX067228 - LVS08578
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 800 mm
Magasság - 2000 mm
Anyag - egyéb
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3606481878878
Sonepar cikkszám
SX067228
Gyártói cikkszám
LVS08578
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08578
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
800 mm
Magasság:
2000 mm
Anyag:
egyéb
Szín:
fehér
RAL-szám:
9003
A PrismaSeT P kábelmezőkhöz tervezett fedőkeret. A fedőkeret 2000 mm hosszú és 800 mm széles, így alkalmas egy 36 modul szélességű PrismaSeT P kábelmező elejének lefedésére. A fedőkeret acéllemezből készült, fehér (RAL 9003) textúrázott matt felületű. Az IP30 védettségi fokozat azt jelenti, hogy védett az 1 mm-nél nagyobb szilárd tárgyak és a függőlegesen leeső vízcseppek ellen. A fedőkeret acéllemezből (RAL 9003) készült, és IP30-as védettségi fokozattal rendelkezik. Elektroforetikusan felületkezelt és hőpolimerizált poliészter–epoxival porszórt.