Schneider - IP30 tetőlemez, W=300mm, D=400mm SX067188 - LVS08433
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 300 mm
Mélység - 400 mm
Szín - fehér
Szekrényszélességhez alkalmas - 300 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481877253
Sonepar cikkszám
SX067188
Gyártói cikkszám
LVS08433
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08433
Szélesség:
300 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
fehér
Szekrényszélességhez alkalmas:
300 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
9003
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
IP30 tetőlemez, W=300mm, D=400mm