Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - IP30 tetőlemez, W=400mm, D=400mm SX067189 - LVS08434

MásolásMásolás
Schneider - IP30 tetőlemez, W=400mm, D=400mm SX067189

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 400 mm

  • Mélység - 400 mm

  • Szín - fehér

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX067189

Gyártói cikkszám

LVS08434

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS08434

Szélesség:

400 mm

Mélység:

400 mm

Szín:

fehér

Szekrényszélességhez alkalmas:

400 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

400 mm

Deszka tetőburkolathoz alkalmas:

Igen

Deszka padlóburkolathoz alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

Szellőzéssel:

Nem

RAL-szám:

9003

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Kábelbevezetéssel:

Nem

IP30 tetőlemez, W=400mm, D=400mm