Schneider - IP30 tetőlemez, W=800mm, D=400mm SX067191 - LVS08438
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 800 mm
Mélység - 400 mm
Szín - fehér
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX067191
Gyártói cikkszám
LVS08438
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08438
Szélesség:
800 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
fehér
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
9003
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
IP30 tetőlemez, W=800mm, D=400mm