Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - IP30 tömör ajtó, W=650mm SX067210 - LVS08516

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - IP30 tömör ajtó, W=650mm SX067210

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - rekesz ajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Nem

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 650 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

161 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606481878687

Sonepar cikkszám

SX067210

Gyártói cikkszám

LVS08516

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS08516

Kivitel:

rekesz ajtó

Betekintő ablak kivitel:

Nem

Anyag:

acél

Szélesség:

650 mm

Szín:

fehér

Magasság:

2000 mm

Védettség (IP):

IP30

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

Mélység:

30 mm

EMC változat:

Nem

Felület kivitele:

porszórt

Teli ajtó a PrismaSeT G mezőkhöz. Üvegből és kezelt acéllemezből készült; szélessége 650 mm, magassága 1925 mm. Az ajtó IP30-as védettségi fokú és megfordítható, azaz mindkét oldalról nyitható. Az oldalsó rekesz kulcsos zárral és elválasztóval is fel van szerelve. Az ajtó fehér színű (RAL 9003) és matt textúrájú. Balra vagy jobbra nyíló zsanérok (120°-os nyitási szög). Elektroforetikusan felületkezelt és hőpolimerizált poliészter–epoxival porszórt.