Schneider - IP30 tömör ajtó, W=800mm SX067211 - LVS08518
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
195 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481878694
Sonepar cikkszám
SX067211
Gyártói cikkszám
LVS08518
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08518
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Szín:
fehér
Magasság:
2000 mm
Védettség (IP):
IP30
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
30 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Teli ajtó a PrismaSeT G mezőkhöz. Üvegből és kezelt acéllemezből készült; szélessége 800 mm, magassága 1925 mm. Az ajtó IP55-ös védettségi fokú és megfordítható, azaz mindkét oldalról nyitható. Az oldalsó rekesz kulcsos zárral és elválasztóval is fel van szerelve. Az ajtó fehér színű (RAL 9003) és matt textúrájú. Balra vagy jobbra nyíló zsanérok (120°-os nyitási szög). Elektroforetikusan felületkezelt és hőpolimerizált poliészter–epoxival porszórt.