Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - IP30 tömör ajtó, W=400mm SX067209 - LVS08514

MásolásMásolás
Schneider - IP30 tömör ajtó, W=400mm SX067209

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - rekesz ajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Nem

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 400 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX067209

Gyártói cikkszám

LVS08514

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS08514

Kivitel:

rekesz ajtó

Betekintő ablak kivitel:

Nem

Anyag:

acél

Szélesség:

400 mm

Szín:

fehér

Magasság:

2000 mm

Védettség (IP):

IP30

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

Mélység:

30 mm

EMC változat:

Nem

Felület kivitele:

porszórt

Teli ajtó a PrismaSeT G mezőkhöz. Üvegből és kezelt acéllemezből készült; szélessége 400 mm, magassága 1925 mm. Az ajtó IP30-as védettségi fokú és megfordítható, azaz mindkét oldalról nyitható. Az oldalsó rekesz kulcsos zárral és elválasztóval is fel van szerelve. Az ajtó fehér színű (RAL 9003) és matt textúrájú. Balra vagy jobbra nyíló zsanérok (120°-os nyitási szög). Elektroforetikusan felületkezelt és hőpolimerizált poliészter–epoxival porszórt.