Schneider - IP30 tömör tető, W=400mm, D=600mm SX067236 - LVS08634
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Mélység - 600 mm
Szín - fehér
Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3606481877505
Sonepar cikkszám
SX067236
Gyártói cikkszám
LVS08634
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08634
Szélesség:
400 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
fehér
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
9003
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
IP30 tömör tető, W=400mm, D=600mm