Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - IP30 tömör tető, W=650mm, D=600mm SX067237 - LVS08636

MásolásMásolás
Schneider - IP30 tömör tető, W=650mm, D=600mm SX067237

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 650 mm

  • Mélység - 600 mm

  • Szín - fehér

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 650 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX067237

Gyártói cikkszám

LVS08636

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS08636

Szélesség:

650 mm

Mélység:

600 mm

Szín:

fehér

Szekrényszélességhez alkalmas:

650 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

600 mm

Deszka tetőburkolathoz alkalmas:

Igen

Deszka padlóburkolathoz alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

Szellőzéssel:

Nem

RAL-szám:

9003

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Kábelbevezetéssel:

Nem

PrismaSeT P szekrényekhez tervezett tetőlemez. Kompatibilis a 650 mm széles és 600 mm mély PrismaSeT P szekrényekkel. Védőburkolatot biztosít a szekrény tetején, miközben segít fenntartani a szekrény IP30 védelmi fokozatát. A tetőlemez acéllemezből készült, és textúrázott, matt fehér színű. Védelem: elektroforetikusan felületkezelt és hőpolimerizált poliészter–epoxival porszórt.