Schneider - IP30 tömör tető, W=800mm, D=600mm SX067238 - LVS08638
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 800 mm
Mélység - 600 mm
Szín - fehér
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX067238
Gyártói cikkszám
LVS08638
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08638
Szélesség:
800 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
fehér
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
9003
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
IP30 tömör tető, W=800mm, D=600mm