Schneider - IP31 tető 1db G szekrény + csat. SX067314 - LVS08832
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 900 mm
Magasság - 45 mm
Mélység - 275 mm
Szín - fehér
Szekrényszélességhez alkalmas - 900 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
43 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481880628
Sonepar cikkszám
SX067314
Gyártói cikkszám
LVS08832
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08832
Szélesség:
900 mm
Magasság:
45 mm
Mélység:
275 mm
Szín:
fehér
Szekrényszélességhez alkalmas:
900 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
260 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
9003
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
IP31 tető 1db G szekrény + csat.