Schneider - IP31 tető 1db G szekrény W850 + 1db csat. SX000263 - 08837
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1155 mm
Magasság - 45 mm
Mélység - 275 mm
Szín - fehér
Szekrényszélességhez alkalmas - 1150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
43 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430088370
Sonepar cikkszám
SX000263
Gyártói cikkszám
08837
Gyártói típuskód
08837
Szélesség:
1155 mm
Magasság:
45 mm
Mélység:
275 mm
Szín:
fehér
Szekrényszélességhez alkalmas:
1150 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
260 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
9001
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - IP31 tető 1db G szekrény W850 + 1db csat.