Schneider - IP31 tető 2db G szekrény + 1db csat. SX067315 - LVS08833
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1500 mm
Magasság - 45 mm
Mélység - 280 mm
Szín - fehér
Szekrényszélességhez alkalmas - 1500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481883704
Sonepar cikkszám
SX067315
Gyártói cikkszám
LVS08833
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08833
Szélesség:
1500 mm
Magasság:
45 mm
Mélység:
280 mm
Szín:
fehér
Szekrényszélességhez alkalmas:
1500 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
280 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Nem
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Felület kivitele:
egyéb
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
9003
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
IP31 tető 2db G szekrény + 1db csat.