Schneider - IP31 Védőtető a Pack-hoz SX000260 - 08823
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 575 mm
Magasság - 45 mm
Mélység - 195 mm
Szín - fehér
Szekrényszélességhez alkalmas - 555 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430088233
Sonepar cikkszám
SX000260
Gyártói cikkszám
08823
Gyártói típuskód
08823
Szélesség:
575 mm
Magasság:
45 mm
Mélység:
195 mm
Szín:
fehér
Szekrényszélességhez alkalmas:
555 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
190 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
9001
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - IP31 Védőtető a Pack-hoz