Schneider - IP44-ről IP54-re átalakító tömítő készlet (4 db / klt) SN180564 - ABWRY22054
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - egyéb
Szélesség - 1808 mm
Magasság - 7.5 mm
Mélység - 7.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015153850996
Sonepar cikkszám
SN180564
Gyártói cikkszám
ABWRY22054
Gyártói típuskód
PrismaSeT XL ABWRY22054
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
egyéb
Szélesség:
1808 mm
Magasság:
7.5 mm
Mélység:
7.5 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
IP44-ről IP54-re átalakító tömítő készlet (4 db / klt)