Schneider - IP55 függőleges elválasztó elem SX000242 - 08384
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 850 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasság - 1750 mm
Szélesség - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
88 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430083849
Sonepar cikkszám
SX000242
Gyártói cikkszám
08384
Gyártói típuskód
08384
Szekrényszélességhez alkalmas:
850 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasság:
1750 mm
Szélesség:
0 mm
Szín:
fehér
Raszterméret:
0 mm
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
9001
Magasságegységek száma (HE):
0
Kábelbevezetéssel:
Igen
Zárral:
Nem
Kialakítás:
egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 2b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem