Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - IP55 függőleges elválasztó elem SX067175 - LVS08384

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - IP55 függőleges elválasztó elem SX067175

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm

  • Szín - fehér

  • Felület kivitele - porszórt

  • RAL-szám - 9003

  • Kábelbevezetéssel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481880055

Sonepar cikkszám

SX067175

Gyártói cikkszám

LVS08384

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS08384

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Szín:

fehér

Felület kivitele:

porszórt

RAL-szám:

9003

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Kialakítás:

egyes darab

Belső felosztáshoz 2a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 2b forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3b forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4b forma:

Nem

IP55 függőleges elválasztó elem