Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - IP55 hátsó borítás, W=300mm SX067276 - LVS08743

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - IP55 hátsó borítás, W=300mm SX067276

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Oldalfalnak alkalmas - Nem

  • Hátfalnak alkalmas - Igen

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 300 mm

  • Anyag - acél

  • Magasságegységek száma (HE) - 40

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

75 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606481877796

Sonepar cikkszám

SX067276

Gyártói cikkszám

LVS08743

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS08743

Oldalfalnak alkalmas:

Nem

Hátfalnak alkalmas:

Igen

Szekrényszélességhez alkalmas:

300 mm

Anyag:

acél

Magasságegységek száma (HE):

40

Szélesség:

300 mm

Magasság:

2000 mm

Felület kivitele:

porszórt

Szín:

fehér

RAL-szám:

9003

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

IP55 hátsó borítás, W=300mm