Schneider - IP55 hátsó panel tartozékok P rendszer SX066457 - LVS01101
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Szélesség - 16.5 mm
Magasság - 10 mm
Mélység - 10 mm
Tartozék - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481885159
Sonepar cikkszám
SX066457
Gyártói cikkszám
LVS01101
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS01101
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Szélesség:
16.5 mm
Magasság:
10 mm
Mélység:
10 mm
Tartozék:
Nem
Pótalkatrész:
Igen
IP55 hátsó panel tartozékok P rendszer