Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - IP55 kábelbevezető lemez, W=400mm, D=600mm SN027712 - 08684

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - IP55 kábelbevezető lemez, W=400mm, D=600mm SN027712

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - vak

  • Típus - egyéb

  • Szélesség - 210 mm

  • Magasság - 400 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

24 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430086840

Sonepar cikkszám

SN027712

Gyártói cikkszám

08684

Gyártói típuskód

08684

Kivitel:

vak

Típus:

egyéb

Szélesség:

210 mm

Magasság:

400 mm

Anyag:

acél

Felület:

porszórt

Védettség (NEMA):

3

Kikönnyítés:

Nem

Vastagság:

600 mm

Menet fajtája:

metrikus

Prisma Plus, P System, sima kivágott lemez, W = 400mm, D = 600mm, IP55. IP védettségi szint: IP55 - termék vagy komponens típusa: tömszelence - mellső burkolat típusa: teli. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan