Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - IP55 kábelbevezető lemez, W=400mm, D=600mm SX067246 - LVS08684

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - IP55 kábelbevezető lemez, W=400mm, D=600mm SX067246

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - vak

  • Típus - egyéb

  • Szélesség - 210 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - porszórt

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

24 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606481877604

Sonepar cikkszám

SX067246

Gyártói cikkszám

LVS08684

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS08684

Kivitel:

vak

Típus:

egyéb

Szélesség:

210 mm

Anyag:

acél

Felület:

porszórt

Védettség (NEMA):

3

Kikönnyítés:

Nem

Vastagság:

600 mm

Menet fajtája:

metrikus

IP55 kábelbevezető lemez, W=400mm, D=600mm