Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - IP55 kábelbevezető lemez, W=650mm, D=400mm SX067200 - LVS08486

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - IP55 kábelbevezető lemez, W=650mm, D=400mm SX067200

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - vak

  • Típus - egyéb

  • Szélesség - 460 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - porszórt

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606481877376

Sonepar cikkszám

SX067200

Gyártói cikkszám

LVS08486

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS08486

Kivitel:

vak

Típus:

egyéb

Szélesség:

460 mm

Anyag:

acél

Felület:

porszórt

Védettség (NEMA):

3

Kikönnyítés:

Nem

Vastagság:

400 mm

Menet fajtája:

metrikus

PrismaSeT P szekrényekhez tervezett sima tömszelencelemez. Kompatibilis a 650 mm széles és 400 mm mély szekrényekkel. A tömszelencelemez egy kezelt acéllemez, amely textúrázott matt fehér (RAL 9003) színű. Robusztus és hosszú élettartamú megoldást nyújt a kábelbevezetéshez és -kezeléshez a villamos szekrényrendszerben. IP55 védettségi osztályú, így megbízható védelmet nyújt a por és a víz behatolása ellen.