Schneider - IP55 kábelbevezető lemez, W=800mm, D=600mm SX000249 - 08688
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vak
Típus - egyéb
Szélesség - 800 mm
Magasság - 600 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
24 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430086888
Sonepar cikkszám
SX000249
Gyártói cikkszám
08688
Gyártói típuskód
08688
Kivitel:
vak
Típus:
egyéb
Szélesség:
800 mm
Magasság:
600 mm
Anyag:
acél
Felület:
porszórt
Védettség (NEMA):
3
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
600 mm
Menet fajtája:
metrikus
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) - IP55 kábelbevezető lemez, W=800mm, D=600mm