Schneider - IP55 kábelbevezető lemez, W=800mm, D=600mm SX067249 - LVS08688
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vak
Típus - egyéb
Szélesség - 800 mm
Anyag - acél
Felület - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
24 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481877635
Sonepar cikkszám
SX067249
Gyártói cikkszám
LVS08688
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08688
Kivitel:
vak
Típus:
egyéb
Szélesség:
800 mm
Anyag:
acél
Felület:
porszórt
Védettség (NEMA):
3
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
600 mm
Menet fajtája:
metrikus
IP55 kábelbevezető lemez, W=800mm, D=600mm