Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - IP55 kábelbevezető lemez, W=650+150mm, D=400mm SX067201 - LVS08487

MásolásMásolás
Schneider - IP55 kábelbevezető lemez, W=650+150mm, D=400mm SX067201

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - vak

  • Típus - egyéb

  • Szélesség - 460 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - porszórt

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX067201

Gyártói cikkszám

LVS08487

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS08487

Kivitel:

vak

Típus:

egyéb

Szélesség:

460 mm

Anyag:

acél

Felület:

porszórt

Védettség (NEMA):

3

Kikönnyítés:

Nem

Vastagság:

400 mm

Menet fajtája:

metrikus

IP55 kábelbevezető lemez, W=650+150mm, D=400mm