Schneider - IP55 kábelbevezető lemez, W=300mm, D=600mm SX067245 - LVS08683
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - vak
Típus - egyéb
Szélesség - 300 mm
Anyag - acél
Felület - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX067245
Gyártói cikkszám
LVS08683
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08683
Kivitel:
vak
Típus:
egyéb
Szélesség:
300 mm
Anyag:
acél
Felület:
porszórt
Védettség (NEMA):
3
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
600 mm
Menet fajtája:
metrikus
IP55 kábelbevezető lemez, W=300mm, D=600mm