Schneider - IP55 kábelbevezető lemez, W=650mm, D=600mm SX067247 - LVS08686
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - vak
Típus - egyéb
Szélesség - 460 mm
Anyag - acél
Felület - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX067247
Gyártói cikkszám
LVS08686
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08686
Kivitel:
vak
Típus:
egyéb
Szélesség:
460 mm
Anyag:
acél
Felület:
porszórt
Védettség (NEMA):
3
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
600 mm
Menet fajtája:
metrikus
IP55 kábelbevezető lemez, W=650mm, D=600mm