Schneider - IP55 Lábazat W850 SX000258 - 08802
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - acél
Szélesség - 850 mm
Szín - fekete
Magasság - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
78 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430088028
Sonepar cikkszám
SX000258
Gyártói cikkszám
08802
Gyártói típuskód
08802
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
acél
Szélesség:
850 mm
Szín:
fekete
Magasság:
150 mm
Mélység:
240 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
850 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
260 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - IP55 Lábazat W850