Schneider - IP55 oldallemez Prisma P-hez SX000028 - 01102
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - szerelőkar
Szélesség - 15 mm
Magasság - 13 mm
Mélység - 13 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430011026
Sonepar cikkszám
SX000028
Gyártói cikkszám
01102
Gyártói típuskód
01102
Tartozék fajtája:
szerelőkar
Szélesség:
15 mm
Magasság:
13 mm
Mélység:
13 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek - IP55 oldallemez Prisma P-hez