Schneider - IP55 oldallemez Prisma P-hez SX066458 - LVS01102
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Szélesség - 15 mm
Magasság - 13 mm
Mélység - 13 mm
Tartozék - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481885166
Sonepar cikkszám
SX066458
Gyártói cikkszám
LVS01102
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS01102
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Szélesség:
15 mm
Magasság:
13 mm
Mélység:
13 mm
Tartozék:
Nem
Pótalkatrész:
Igen
IP55 oldallemez Prisma P-hez