Schneider - IP55 rozsdamentes védő kit ventilátorhoz SN022075 - NSYCAP223LXF
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 125 mm
Szélesség - 305 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 800 mm
Magasság - 350 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480151989
Sonepar cikkszám
SN022075
Gyártói cikkszám
NSYCAP223LXF
Gyártói típuskód
Himel NSYCAP223LXF
Szekrényszélességhez alkalmas:
125 mm
Szélesség:
305 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Magasság:
350 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Átmérő:
0 mm
Maximum szellőztetők száma:
1
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
kezeletlen
Beépített szűrővel:
Igen
Védettség (IP):
IP55
IP55 rozsdamentes védő kit ventilátorhoz