Schneider - IP55 tetőelem W800 D400 SX067197 - LVS08478
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 95 mm
Mélység - 400 mm
Szín - fehér
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481884527
Sonepar cikkszám
SX067197
Gyártói cikkszám
LVS08478
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08478
Szélesség:
800 mm
Magasság:
95 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
fehér
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Igen
RAL-szám:
9003
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
IP55 tetőelem W800 D400