Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - IP55 tetőlemez, W=400mm, D=400mm SX067193 - LVS08454

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - IP55 tetőlemez, W=400mm, D=400mm SX067193

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 400 mm

  • Mélység - 400 mm

  • Szín - fehér

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481877307

Sonepar cikkszám

SX067193

Gyártói cikkszám

LVS08454

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS08454

Szélesség:

400 mm

Mélység:

400 mm

Szín:

fehér

Szekrényszélességhez alkalmas:

400 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

400 mm

Deszka tetőburkolathoz alkalmas:

Igen

Deszka padlóburkolathoz alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

Szellőzéssel:

Nem

RAL-szám:

9003

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Kábelbevezetéssel:

Nem

IP55 tetőlemez, W=400mm, D=400mm