Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - IP55 tömör ajtó, W=300mm SX067212 - LVS08523

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - IP55 tömör ajtó, W=300mm SX067212

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - rekesz ajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Nem

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 300 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

79 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606481878755

Sonepar cikkszám

SX067212

Gyártói cikkszám

LVS08523

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS08523

Kivitel:

rekesz ajtó

Betekintő ablak kivitel:

Nem

Anyag:

acél

Szélesség:

300 mm

Szín:

fehér

Magasság:

2000 mm

Védettség (IP):

IP55

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

Mélység:

30 mm

EMC változat:

Nem

Felület kivitele:

porszórt

IP55 tömör ajtó, W=300mm