Schneider - IP55 tömör ajtó, W=400mm SX067213 - LVS08524
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 400 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
79 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481878762
Sonepar cikkszám
SX067213
Gyártói cikkszám
LVS08524
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08524
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
400 mm
Szín:
fehér
Magasság:
2000 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
30 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
IP55 tömör ajtó, W=400mm