Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - IP55 tömör tető, W=650mm, D=600mm SX067241 - LVS08656

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - IP55 tömör tető, W=650mm, D=600mm SX067241

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 650 mm

  • Mélység - 600 mm

  • Szín - fehér

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 650 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481877550

Sonepar cikkszám

SX067241

Gyártói cikkszám

LVS08656

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS08656

Szélesség:

650 mm

Mélység:

600 mm

Szín:

fehér

Szekrényszélességhez alkalmas:

650 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

600 mm

Deszka tetőburkolathoz alkalmas:

Igen

Deszka padlóburkolathoz alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

Szellőzéssel:

Nem

RAL-szám:

9003

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Kábelbevezetéssel:

Nem

IP55 tömör tető, W=650mm, D=600mm