Schneider - IP55 tömör tető, W=800mm, D=600mm SX067242 - LVS08658
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Mélység - 600 mm
Szín - fehér
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481877567
Sonepar cikkszám
SX067242
Gyártói cikkszám
LVS08658
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08658
Szélesség:
800 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
fehér
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
9003
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
IP55 tömör tető, W=800mm, D=600mm