Schneider - IP67 I/O elosztó Passzív 8xM12/M23 LED-es SN027769 - ABE9C1281M
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Konfekcionált vezeték hossza - 0 m
Szenzor/aktor dugaszoló helyek száma - 1
Max. áramterhelhetőség E/A jelenként - 4 A
Szenzor/aktor dugaszoló helyek menetes doboza - M12
Névleges feszültség - 24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110404456
Sonepar cikkszám
SN027769
Gyártói cikkszám
ABE9C1281M
Gyártói típuskód
ABE9C1281M
Konfekcionált vezeték hossza:
0 m
Szenzor/aktor dugaszoló helyek száma:
1
Max. áramterhelhetőség E/A jelenként:
4 A
Szenzor/aktor dugaszoló helyek menetes doboza:
M12
Névleges feszültség:
24 V
Ház színe:
egyéb
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:
0.09-2.5 mm2
Kábeltömszelence kábel külső átmérőhöz:
0.09-2.5 mm
Kábelhossz konfigurálható:
Igen
Csatornák száma dugaszoló helyenként:
8
Leágazás típusa szenzor-/aktor-vezetékekhez:
M12
Szenzor-/aktor dugaszoló helyek pólusszáma:
8
Szennyezési fokozat:
1
Üzemi feszültség:
24-24 V
Max. áramterhelhetőség csatlakozó-lábazatonként:
16 A
Max. teljes áramerősség:
16 A
Érintkező hüvely átmérője:
2.5 mm
Érintkezőalap anyaga:
egyéb rézötvözet
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
LED-kijelzővel:
Igen
Potenciálszétválasztással:
Igen
Csatlakozás NPN-szenzorokhoz:
Igen
Fixkábel változat függesztőlánchoz való alkalmassága:
Nem
Ház anyaga:
műanyag fémezett
Üzemi hőmérséklet:
-20-80 °C
Védettség (IP):
IP67K
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
50.2 mm
Magasság:
149.2 mm
Mélység:
42 mm