Schneider - Ipari csatl kapcsolós 32A 250V 5P beépíthető IP44 GT02607 - 82042
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 32 A
Pólusszám - 2
Feszültség EN 60309-2 szerint - 200-250V (50+60Hz) kék
Kapcsoló - mechanikus reteszelés
Kapcsoló típusa - segédérintkezők
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
124 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430820420
Sonepar cikkszám
GT02607
Gyártói cikkszám
82042
Gyártói típuskód
Mureva 82042
IEC áramerősség:
32 A
Pólusszám:
2
Feszültség EN 60309-2 szerint:
200-250V (50+60Hz) kék
Kapcsoló:
mechanikus reteszelés
Kapcsoló típusa:
segédérintkezők
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Óraidő-állítás:
6 h
Megkülönböztető szín:
kék
Védettség (IP):
IP44
FI - védőkapcsolóval:
Nem
Üres helyek a hordozósínen:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
fedél
Biztosítás:
nincs
Katonai kivitel:
Nem