Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Ipari csatl kapcsolós 32A 400V 3P+N+F IP44 G60649 - 83047

MásolásMásolás
Schneider - Ipari csatl kapcsolós 32A 400V 3P+N+F IP44 G60649

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 4

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 380-415 V (50+60 Hz) piros

  • Kapcsoló - mechanikus reteszelés

  • Kapcsoló típusa - segédérintkezők

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

188 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3303430830474

Sonepar cikkszám

G60649

Gyártói cikkszám

83047

Gyártói típuskód

Mureva 83047

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

4

Feszültség EN 60309-2 szerint:

380-415 V (50+60 Hz) piros

Kapcsoló:

mechanikus reteszelés

Kapcsoló típusa:

segédérintkezők

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Óraidő-állítás:

6 h

Megkülönböztető szín:

piros

Védettség (IP):

IP44

FI - védőkapcsolóval:

Nem

Üres helyek a hordozósínen:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Kivitel:

alsó rész és fedél

Biztosítás:

nincs

Katonai kivitel:

Nem

PK Unika ráépíthető 32A, 3p+N+E, 415V, IP44. aljzat, foglalat kategória: kisfeszültség - pólusok megnevezése: 3P + N + F - hálózat típusa: AC - kimeneti szabvány: ipari. Előnyök : A GYORS csatlakozási megoldás.. Alkalmazások: ..