Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Ipari dugalj beép 16A 100-130V 2P+F IP44 SN084548 - PKF16F413

MásolásMásolás
Schneider - Ipari dugalj beép 16A 100-130V 2P+F IP44 SN084548

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 110 V (50+60 Hz) sárga

  • Pólusszám - 3

  • Névleges feszültség - 100-130 V

  • Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3303432033323

Sonepar cikkszám

SN084548

Gyártói cikkszám

PKF16F413

Gyártói típuskód

Mureva PKF16F413

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

110 V (50+60 Hz) sárga

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

100-130 V

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Megkülönböztető szín:

sárga

Védettség (IP):

IP44

Óraidő-állítás:

4 h

Behelyezési irány:

szögben

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

85 mm

Karima méret függőleges:

65 mm

Furattávolság függőleges:

52 mm

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

RAL-szám:

7035

Katonai kivitel:

Nem

Ipari dugalj beép 16A 100-130V 2P+F