Schneider - Ipari dugalj beép 16A 100-130V 3P+F IP67 ferde SN005807 - PKF16F714
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 110 V (50+60 Hz) sárga
Pólusszám - 4
Névleges feszültség - 100-130 V
Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303432033484
Sonepar cikkszám
SN005807
Gyártói cikkszám
PKF16F714
Gyártói típuskód
PKF16F714
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
110 V (50+60 Hz) sárga
Pólusszám:
4
Névleges feszültség:
100-130 V
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Megkülönböztető szín:
sárga
Védettség (IP):
IP67
Óraidő-állítás:
4 h
Behelyezési irány:
szögben
Anyag:
műanyag
Karima méret vízszintes:
85 mm
Furattávolság vízszintes:
0 mm
Karima méret függőleges:
65 mm
Furattávolság függőleges:
52 mm
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
RAL-szám:
7035
Katonai kivitel:
Nem