Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Ipari dugalj beép 16A 230V 2P+F IP44 GT22453 - PKF16F423

MásolásMásolás
Schneider - Ipari dugalj beép 16A 230V 2P+F IP44 GT22453

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék

  • Pólusszám - 3

  • Névleges feszültség - 200-250 V

  • Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3303432033408

Sonepar cikkszám

GT22453

Gyártói cikkszám

PKF16F423

Gyártói típuskód

Mureva PKF16F423

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

230 V (50+60 Hz) kék

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

200-250 V

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Megkülönböztető szín:

kék

Védettség (IP):

IP44

Óraidő-állítás:

6 h

Behelyezési irány:

szögben

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

85 mm

Furattávolság vízszintes:

60 mm

Karima méret függőleges:

65 mm

Furattávolság függőleges:

52 mm

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

RAL-szám:

7035

Katonai kivitel:

Nem

Ipari dugalj beép 16A 230V 2P+F