Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Ipari dugalj beép 16A 250V 2P+F SCHUKO 50*50 IP54 GT63417 - PKS52B

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Ipari dugalj beép 16A 250V 2P+F SCHUKO 50*50 IP54 GT63417

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Karima méret - 50x50 mm

  • Szín - kék

  • Védettség (IP) - IP54

  • Behelyezési irány - egyenes

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3303432319847

Sonepar cikkszám

GT63417

Gyártói cikkszám

PKS52B

Gyártói típuskód

Mureva PKS52B

Kivitel:

egyéb

Karima méret:

50x50 mm

Szín:

kék

Védettség (IP):

IP54

Behelyezési irány:

egyenes

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Igen

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Pólusszám:

3

Névleges áram:

16 A

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

RAL-szám:

0

Névleges feszültség:

250 V

Ipari dugalj beép 16A 250V 2P+F SCHUKO 50*50