Schneider - Ipari dugalj beép 16A 250V 2P+F SCHUKO IP54 ENC GT68005 - PKS62B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Karima méret - egyéb
Szín - kék
Védettség (IP) - IP54
Behelyezési irány - egyenes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303432319946
Sonepar cikkszám
GT68005
Gyártói cikkszám
PKS62B
Gyártói típuskód
Mureva PKS62B
Kivitel:
egyéb
Karima méret:
egyéb
Szín:
kék
Védettség (IP):
IP54
Behelyezési irány:
egyenes
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Igen
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Pólusszám:
3
Névleges áram:
16 A
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
RAL-szám:
0
Névleges feszültség:
250 V
Ipari dugalj beép 16A 250V 2P+F SCHUKO IP54 ENC