Schneider - Ipari dugalj beép 16A 250V 2P+F SCHUKO IP54 kék GT52577 - PKS61B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Karima méret - egyéb
Szín - kék
Védettség (IP) - IP54
Behelyezési irány - egyenes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303432319915
Sonepar cikkszám
GT52577
Gyártói cikkszám
PKS61B
Gyártói típuskód
Mureva PKS61B
Kivitel:
egyéb
Karima méret:
egyéb
Szín:
kék
Védettség (IP):
IP54
Behelyezési irány:
egyenes
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Igen
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Pólusszám:
3
Névleges áram:
16 A
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
RAL-szám:
5007
Névleges feszültség:
250 V
Ez a Mureva PK aljzat rögzített csavaros csatlakozással egyenes panelre van szerelve. 2P+E pólusú, névleges áramerőssége 10-16 A, üzemi feszültsége 250 V~. Az alaplemez méretei (szélesség) 65 mm x (magasság) 85 mm. A védettség IP54 és IK09. A tűzállóság 850 °C. A kábelbemenetek hajlékony vagy merev kábelek számára készültek. Az aljzat színe kék, így könnyen azonosítható a működési feszültség. A frekvencia 50 Hz vagy 60 Hz.