Schneider - Ipari dugalj beép 16A 415V 3P+F IP67 egyenes SN066922 - PKF16G734
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám - 4
Névleges feszültség - 380-415 V
Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303432033910
Sonepar cikkszám
SN066922
Gyártói cikkszám
PKF16G734
Gyártói típuskód
Mureva PKF16G734
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám:
4
Névleges feszültség:
380-415 V
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Megkülönböztető szín:
piros
Védettség (IP):
IP67
Óraidő-állítás:
6 h
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Karima méret vízszintes:
85 mm
Furattávolság vízszintes:
60 mm
Karima méret függőleges:
65 mm
Furattávolság függőleges:
52 mm
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
RAL-szám:
7035
Katonai kivitel:
Nem