Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Ipari dugalj beép 32A 230V 2P+F IP44 GT40488 - PKF32F423

MásolásMásolás
Schneider - Ipari dugalj beép 32A 230V 2P+F IP44 GT40488

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék

  • Pólusszám - 3

  • Névleges feszültség - 200-250 V

  • Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

15 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3303432033101

Sonepar cikkszám

GT40488

Gyártói cikkszám

PKF32F423

Gyártói típuskód

Mureva PKF32F423

IEC áramerősség:

32 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

230 V (50+60 Hz) kék

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

200-250 V

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Megkülönböztető szín:

kék

Védettség (IP):

IP44

Óraidő-állítás:

6 h

Behelyezési irány:

szögben

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

100 mm

Furattávolság vízszintes:

85 mm

Karima méret függőleges:

90 mm

Furattávolság függőleges:

77 mm

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

RAL-szám:

7035

Katonai kivitel:

Nem

Ipari dugalj beép 32A 230V 2P+F