Schneider - Ipari dugalj beép 32A 250V 2P+E IP67 ferde kék SN073773 - PKF32F723
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék
Pólusszám - 3
Névleges feszültség - 200-250 V
Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
15 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303432033163
Sonepar cikkszám
SN073773
Gyártói cikkszám
PKF32F723
Gyártói típuskód
Mureva PKF32F723
IEC áramerősség:
32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
230 V (50+60 Hz) kék
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
200-250 V
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Megkülönböztető szín:
kék
Védettség (IP):
IP67
Óraidő-állítás:
6 h
Behelyezési irány:
szögben
Anyag:
műanyag
Karima méret vízszintes:
100 mm
Furattávolság vízszintes:
85 mm
Karima méret függőleges:
90 mm
Furattávolság függőleges:
77 mm
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
RAL-szám:
7035
Katonai kivitel:
Nem